6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 627325 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
504 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 165×33 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche phosphatiert
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627325 5
EAN / GTIN 4045197922113
Herstellernummer 627325 5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche phosphatiert.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 627328).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 5mm

6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert, Sechskant: 5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
504 Stück sofort lieferbar
CHF  2.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF  5.20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
CHF  2.15
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Lange Ausführung ja ja ja
Schenkellänge 165×33 mm 160×28 mm 165×33 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb