6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt 5 mm

Artikel-Nr.: 627323 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 165×33 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627323 5
EAN / GTIN 4062406377168
Herstellernummer 627323 5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche vernickelt.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 627328).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb