6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 627200 1,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 950 PKL
Sechskant 1,5 mm
Schenkellänge 90×14 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Herstellernummer 05022050001

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Hex-Plus-Profil verhindert die Verformung des Schraubenkopfes und überträgt mehr Drehmoment, Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1,5mm

6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 1,5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF  1.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar
CHF  1.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF  1.75
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  1.50
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Lange Ausführung ja ja ja ja
Sechskant 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Schenkellänge 90×14 mm 91,5×15,5 mm 90×14 mm 91,5×15,5 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb