6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt 6 mm

Artikel-Nr.: 627200 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 950 PKL
    Sechskant 6 mm
    Schenkellänge 180×32 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche verchromt
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627200 6
    EAN / GTIN 4013288018830
    Herstellernummer 05022062001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
    Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Hex-Plus-Profil verhindert die Verformung des Schraubenkopfes und überträgt mehr Drehmoment, Oberfläche verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb