6-kant-Winkelschraubendreher, lang mit Rändelung 8 mm

Artikel-Nr.: 627190 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Safety Winkelschraubenzieher
Sechskant 8 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 208×43 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion nein
Ausführung Schaft rund, gekordelt
Kugelkopf am langen Schenkel ja
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627190 8
EAN / GTIN 7610733265367
Herstellernummer 3212.L 8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Vorteil:

Durch die Rändelung nach ISO 13444 Typ B erhöht sich die Griffigkeit in nasser oder öliger Umgebung und steigert dadurch die Sicherheit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, lang mit Rändelung 8 mm

6-kant-Winkelschraubendreher, lang mit Rändelung 8 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF  13.40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF  7.80
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion nein Federnde Haltekugel ab Gr. 3
Kugelkopf am langen Schenkel ja ja
Lange Ausführung ja ja
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 208×43 200×36
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb