{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Safety Winkelschraubenzieher | |
Sechskant | 2 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 103×19 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Ausführung Schaft | rund, gekordelt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627190 2 | |
EAN / GTIN | 7610733265305 | |
Herstellernummer | 3212.L 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang mit Rändelung 2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 5.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 1.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ja |
Lange Ausführung | ja | ja |
Sechskant | 2 | 2 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 103×19 | 100×16 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |