6-kant-Winkelschraubendreher, lang pulverbeschichtet 6 mm

Artikel-Nr.: 627140 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 6 mm
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Schenkellänge 191×34 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche pulverbeschichtet
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627140 6
EAN / GTIN 7610733200375
Herstellernummer 212.L 6 RE

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet. Kanten leicht gebrochen.

Vorteil:

Schnelles Finden des richtigen Schraubendrehers durch auffällige Farbcodierung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb