{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 113×21 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627140 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733200337 | |
Herstellernummer | 212.L 2,5 YG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang pulverbeschichtet, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
116 Stück sofort lieferbar
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 1.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 1.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 1.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja | ja |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schenkellänge | 113×21 mm | 114,5×20,5 mm | 112×18 mm | 114,5×20,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |