6-kant-Winkelschraubendreher, lang, vernickelt zöllige Ausführung 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 626108 1/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 1/4 Zoll
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Schenkellänge 186×38 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche vernickelt
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 626108 1/4
    EAN / GTIN 4062406319045
    Herstellernummer 626108 1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
    Oberfläche vernickelt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb