6-kant-Winkelschraubendreher, lang, vernickelt zöllige Ausführung, Sechskant: 5/8Zoll

Artikel-Nr.: 626108 5/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5/8 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 336×76 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626108 5/8
EAN / GTIN 4062406319106
Herstellernummer 626108 5/8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb