{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 129×23 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626105 3 | |
EAN / GTIN | 4045197921598 | |
Herstellernummer | 626105 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt, Sechskant: 3mm |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 4.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ||
Lange Ausführung | ja | ja | ja |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 129×23 mm | 129×23 mm | 126×20 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |