6-kant-Winkelschraubendreher-Satz vernickelt, Anzahl Schraubendreher: 11

Artikel-Nr.: 626106 11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 11
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626106 11
EAN / GTIN 4045197921734
Herstellernummer 626106 11

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft nach DIN ISO 2936 L, Stirnflächen plan bearbeitet und gefast. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart).
Oberfläche vernickelt.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626105: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 626108 und Nr. 626128).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb