{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Schenkellänge | 208×40 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626090 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085293 | |
Herstellernummer | 211.8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher, lang verchromt, Sechskant: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
169 Stück sofort lieferbar
CHF 7.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
344 Stück sofort lieferbar
CHF 1.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 5.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 4.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | |||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | ||
Sechskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | |||
Schenkellänge | 208×40 mm | 108×44 mm | 108×44 mm | 200×36 mm | 112×32 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |