{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 5 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 90×25 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Oberfläche | verchromt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
100-Grad-Winkel | nein | |
Lange Ausführung | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626082 5 | |
EAN / GTIN | 4062406570354 | |
Herstellernummer | 626082 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 3.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12’135 Stück sofort lieferbar
CHF 0.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3’498 Stück sofort lieferbar
CHF 0.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 4.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | nein | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Oberfläche | verchromt | vernickelt | mangan-phosphatiert | |
Sechskant | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 90×25 mm | 85×33 mm | 85×33 mm | 160×28 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |