{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 4 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 80×22 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Oberfläche | verchromt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
100-Grad-Winkel | nein | |
Lange Ausführung | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626082 4 | |
EAN / GTIN | 4062406570347 | |
Herstellernummer | 626082 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 2.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2’522 Stück sofort lieferbar
CHF 0.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4’639 Stück sofort lieferbar
CHF 0.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 3.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | nein | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Oberfläche | verchromt | vernickelt | mangan-phosphatiert | |
Sechskant | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 80×22 mm | 74×29 mm | 74×29 mm | 140×25 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |