Elektronik-Schraubendreher für Torx® TX4

Artikel-Nr.: 625775 TX4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX4
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 133 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Kappe drehbar ja
Bohrung im Torx®-Profil nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625775 TX4
EAN / GTIN 7610733268511
Herstellernummer 8124.4-40

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Ab TX6 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb