{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX8 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 153 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Kappe drehbar | ja | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625775 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733268559 | |
Herstellernummer | 8124.B 8-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronik-Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar
CHF 6.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung |
ganze Länge | 153 mm | 142 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 60 mm |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Sonderstahl |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | ja |
Torx®-Profil | TX8 | TX8 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |