Schraubendreher für Torx® TX8

Artikel-Nr.: 625701 TX8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
769 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX8
    Klingenlänge 60 mm
    ganze Länge 147 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
    Oberfläche verchromt
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625701 TX8
    EAN / GTIN 4045197950611
    Herstellernummer 625701 TX8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Oberfläche verchromt, mit ChromTop-Spitze.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb