Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX25

Artikel-Nr.: 625701 TX25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX25
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 207 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Griff Mehrkomponenten-Kunststoff
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625701 TX25
EAN / GTIN 4045197950666
Herstellernummer 625701 TX25

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Oberfläche verchromt, mit ChromTop-Spitze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb