Schraubendreher für Torx® TX30

Artikel-Nr.: 625500 TX30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX®
Torx®-Profil TX30
Klingenlänge 115 mm
ganze Länge 220 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff mit integrierten Weichzonen
Oberfläche matt verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625500 TX30
EAN / GTIN 4013288004277
Herstellernummer 05028015001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen schwarz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb