{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® | |
Torx®-Profil | TX27 | |
Klingenlänge | 115 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Werkstoff Griff | schlagfester Kunststoff mit integrierten Weichzonen | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625500 TX27 | |
EAN / GTIN | 4013288004260 | |
Herstellernummer | 05028013001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx® TX27
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 6.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 220 | 222 |
Herstellerbezeichnung | 367 TORX® | |
Klingenlänge | 115 | 115 |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Torx®-Profil | TX27 | TX27 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |