Schraubendreher für Torx® TX45

Artikel-Nr.: 625400 TX45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie multicraft
Torx®-Profil TX45
Klingenlänge 145 mm
ganze Länge 265 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625400 TX45
EAN / GTIN 7610733087358
Herstellernummer 6400.45-145

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX27 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb