{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | multicraft | |
Torx®-Profil | TX30 | |
Klingenlänge | 130 mm | |
ganze Länge | 240 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderstahl | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625400 TX30 | |
EAN / GTIN | 7610733087334 | |
Herstellernummer | 6400.30-130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar
CHF 15.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 6.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 240 mm | 235 mm |
Klingenlänge | 130 mm | 115 mm |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |