{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX7 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 105 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625201 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733287499 | |
Herstellernummer | 1406.7-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff TX7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 2.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 5.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 105 mm | 70 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 35 mm | 100 mm |
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Torx®-Profil | TX7 | TX7 | TX7 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |