Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX8

Artikel-Nr.: 625020 TX8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX8
Schenkellänge 101×20 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche verzinkt
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625020 TX8
EAN / GTIN 4045197609182
Herstellernummer 625020 TX8

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, galvanisch verzinkt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion  TX8

Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX8

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF  3.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF  2.40
Ausführung Schaft abgewinkelt abgewinkelt
Kugelkopf am langen Schenkel nein nein
Oberfläche verzinkt phosphatiert
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 101×20 mm 48×16 mm
Torx®-Profil TX8 TX8
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb