{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX40 | |
Schenkellänge | 210×43 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | verzinkt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625020 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197609267 | |
Herstellernummer | 625020 TX40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion, Torx®-Profil: TX40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 7.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Oberfläche | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 210×43 mm | 76×26 mm |
Torx®-Profil | TX40 | TX40 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |