{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 395 HO | |
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
ganze Länge | 188 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622450 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288108302 | |
Herstellernummer | 05029461001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hohlschaft-Steckschlüssel mit Kraftformheft, Schlüsselweite: 5,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 11.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
10.30 CHF
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
144 Stück sofort lieferbar
CHF 9.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | ergonomisch, gerade | |
ganze Länge | 188 mm | 190 mm | 190 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | nein | |
Schlüsselweite | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |