Alternativartikel:

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft 5,5 mm

Artikel-Nr.: 622150 5,5
Rabatt
10.30 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
844 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 5,5 mm
    ganze Länge 190 mm
    Klingenlänge 90 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
    Form-Griff ergonomisch, gerade
    Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
    Werkstoff Heft Haptoprene
    Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
    Klinge und Heft lösbar nein
    mit Verlängerungsklinge(n) nein
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 622150 5,5
    EAN / GTIN 4045197721532
    Herstellernummer 622150 5,5

    Beschreibung

    Version:

    Power grip with non-allergenic secure grip surface and a particularly tough impact resistant polypropylene core. The special surface structure allows transmission of high torques, even with wet or oily hands. From size 8 with hexagon flats for wrench assistance.
    Power grip with comfortable, easy-grip Haptoprene surface. Blade made from chrome vanadium special alloy, surface nickel-plated and chrome-plated.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb