Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft, Schlüsselweite: 4mm

Artikel-Nr.: 622150 4
Rabatt
9.40 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 4 mm
ganze Länge 150 mm
Klingenlänge 70 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff ergonomisch, gerade
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Heft Haptoprene
Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar nein
mit Verlängerungsklinge(n) nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622150 4
Herstellernummer 622150 4

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft, Schlüsselweite: 4mm

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Heft, Schlüsselweite: 4mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
9.40 CHF
CHF  4.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF  6.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF  7.00
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 150 mm 212 mm 152 mm
Klinge und Heft lösbar nein
Klingenlänge 70 mm 125 mm 65 mm
Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
Schlüsselweite 4 mm 4 mm 4 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb