Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Steckschlüssel, abgewinkelt 9 mm

Artikel-Nr.: 621340 9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9 mm
Schlüssellänge L1 122 mm
Schlüssellänge L2 20 mm
Bohrungs-⌀ F 7 mm
Abtriebsprofil kurze Seite 12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil lange Seite 6-kant-Steckschlüssel
Winkel 90 Grad - 95 Grad
Herstellverfahren geschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Steckschlüssel
beidseitig gleiche Schlüsselweiten ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 621340 9
Herstellernummer 621340 9

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet für höchste Beanspruchung mit besonders eng tolerierten Schlüsselweiten. Spezielle Hohlform, auch für Muttern an lang überstehenden Bolzen. Beiderseits gleiche Schlüsselweite; Gr. 6 und 7 beidseitig 6-kant, ab Gr. 8 mit 6-kant am langen und 12-kant am kurzen Schenkel. Ca. 90 − 95° abgewinkelt.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb