{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 80 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 440 mm | |
Ring-⌀ D | 110 mm | |
Ringhöhe h | 57 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 80 | |
EAN / GTIN | 4018754023295 | |
Herstellernummer | 42010080 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlagringschlüssel, gerade 80 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 431.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Ring-⌀ D | 110 | 125 |
Schlüssellänge L | 440 | 362 |
Schlüsselweite | 80 | 80 |
Ringhöhe h | 57 | 36,5 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |