{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 41 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 200 mm | |
Ring-⌀ D | 59 mm | |
Ringhöhe h | 29 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 41 | |
EAN / GTIN | 4018754023172 | |
Herstellernummer | 42010041 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 41mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 139.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 33.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Ring-⌀ D | 59 mm | 64,5 mm |
Schlüsselweite | 41 mm | 41 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h | 29 mm | 21 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |