{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6000 Joker Imperial | |
Schlüsselweite | 3/4 Zoll | |
Schlüssellänge L | 246 mm | |
Maulbreite b | 42 mm | |
Maulhöhe h1 | 9,5 mm | |
Ringhöhe h2 | 11 mm | |
Ring-⌀ D | 34,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614890 3/4 | |
EAN / GTIN | 4013288167446 | |
Herstellernummer | 05073287001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll 3/4 Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
44.70 CHF
CHF 22.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 21.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 4,5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Ringstellung | 0 | 0 |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Zähnezahl | 80 | 72 |
Maulhöhe h1 | 9,5 | 8,5 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |