JOKER 6000 Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Zoll 9/16 Zoll

Artikel-Nr.: 614890 9/16
Rabatt
37.05 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6000 Joker Imperial
Schlüsselweite 9/16 Zoll
Schlüssellänge L 188 mm
Maulbreite b 29,3 mm
Maulhöhe h1 7,5 mm
Ringhöhe h2 9,2 mm
Ring-⌀ D 28 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 80
Nachfasswinkel 4,5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße zöllig
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614890 9/16
Herstellernummer 05073284001

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb