{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 145 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019168 | |
Herstellernummer | 40100808 |