{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | über Nickel verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ringseitig AS-Drive | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019182 | |
Herstellernummer | 40101010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, lange Ausführung 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar
CHF 10.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 4.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 6.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 7.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad | 10 Grad |
Schlüssellänge L | 165 mm | 170 mm | 190 mm | 165 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |