{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9/16 Zoll | |
Schlüssellänge L | 165 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 9/16 | |
EAN / GTIN | 4018754020164 | |
Herstellernummer | 40483434 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 9/16Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 14.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | 6,5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 165 mm | 181 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 9/16 Zoll | 9/16 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |