{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 3/8 Zoll | |
Schlüssellänge L | 125 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613520 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754020133 | |
Herstellernummer | 40482424 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 3/8Zoll
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 12.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 4.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 125 mm | 141 mm |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | zöllig |
Schlüsselweite | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
maximale Ringhöhe h2 max | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |