{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 4 mm | |
Schlüsselweite 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 103 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 13 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 14 mm | |
maximale Maulhöhe h | 3 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197441416 | |
Herstellernummer | 610950 4X5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 4X5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 3.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 3.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
104 Stück sofort lieferbar
CHF 4.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | nein | nein |
maximale Maulbreite b1 | 13 | 13 | 13 |
maximale Maulbreite b2 | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 103 | 103 | 100 |
Schlüsselweite 1 | 4 | 4 | 4 |
Schlüsselweite 2 | 5 | 5 | 5 |