{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Schlüssellänge L | 220 mm | |
maximale Maulbreite b1 | 40 mm | |
maximale Maulbreite b2 | 43 mm | |
maximale Maulhöhe h | 7 mm | |
Maulstellung 1 | 15 Grad | |
Maulstellung 2 | 15 Grad | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
funkenfrei | nein | |
beidseitig gleiche Schlüsselweiten | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 610950 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197159304 | |
Herstellernummer | 610950 17X19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelmaulschlüssel 17X19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 5.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
376 Stück sofort lieferbar
CHF 1.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
CHF 7.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maulstellung 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Schlüssellänge L | 220 | 220 | 180 | 220 |
Schlüsselweite 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Schlüsselweite 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |