{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Trennen | |
Schleifmittel | Korund, gewebelos kunstharzgebunden | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A80-BS | |
optimiert für Werkstoff | Stahl; INOX | |
Form | 41N | |
Scheiben-⌀ D | 250 mm | |
Scheibenbreite T | 1,5 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 32 mm | |
Antriebsmaschine | Stationäre Trennmaschinen | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 598720 67 | |
EAN / GTIN | 9003171659405 | |
Herstellernummer | 165940 |