SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe D×T×H (mm), 250×1,5×32, Typ: 60

Artikel-Nr.: 598720 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 41N

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Trennen
Schleifmittel Korund, gewebelos kunstharzgebunden
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A80-BM
optimiert für Werkstoff Stahl; INOX
Form 41N
Scheiben-⌀ D 250 mm
Scheibenbreite T 1,5 mm
Bohrungs-⌀ H 32 mm
Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 598720 60
EAN / GTIN 9003171672053
Herstellernummer 167205

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

SECUR LAB Hochleistungs-Labortrennscheiben in gewebeloser, kunstharzgebundener Korundausführung zum Trennen von erschmolzenen Stählen, Pulverstählen aller Art und allen Eisenmetallen unterschiedlicher Härtegrade.
Mittelharte Trennscheibe für Werkstoffhärten von ca. 20−62 HRC (250−700 HV). Spezifikation: A80-BM.

Verwendung:

  • Labortrennen von metallurgischem Probenmaterial auf stationären Trennschleifmaschinen.
  • Ausschließlich Nassschliff, Kühlschmierung ist erforderlich.
  • Arbeitsgeschwindigkeit 30−maximal 50 m/s.
  • Zu hoher Anpressdruck führt zu Schnittverlauf.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb