• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hartmetall-Lochsäge 41 mm

Artikel-Nr.: 589060 41

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 41 mm
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589060 41
Herstellernummer 3022626CT

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückte Zähne mit hoher Standzeit.

Verwendung:

Zum Bearbeiten von faserverstärkten Kunststoffen (GFK / CFK), Gipsplatten, Beton, Sandwichmaterialien, Hartholz. Varioverzahnung 3 / 4 Zähne pro Zoll, maximale Schnitttiefe für alle Größen 38 mm. Schläge und Stöße auf Hartmetallschneiden können zu Absplitterungen führen.

Hinweis:

Diamantlochsägen zur Bearbeitung von Glas, Fliesen, Keramik etc. sind auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb