Aufnahmeschaft, Typ: 210L

Artikel-Nr.: 589310 210L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftform 6-kant
Schlüsselweite Schaft 15,4 mm
passend für Lochsägen-⌀ 32 mm - 210 mm
Produktart Aufnahmeschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589310 210L
EAN / GTIN 7311518015602
Herstellernummer 589310 210L

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Aufnahmeschaft mit hoher Spannkraft.

Lieferumfang:

Inklusive HSS-Zentrierbohrer.

Hinweis:

Zum Spannen auf stationären Maschinen mit anderer Aufnahme als Sechskant Bohrfutter Nr.342220 Gr.16/16 und den entsprechenden Einsteckschaft auswählen.
Für MK2-Aufnahme z.B. Einsteckschaft Nr.342500 Gr.2/16.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb