Säbelsägeblätter-Set 614R

Artikel-Nr.: 588735 614R
Setpreis 5 Stück (CHF 5.61 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 3-8
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 mm
Blattlänge 150 mm
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 3-8 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588735 614R
EAN / GTIN 082472205640
Herstellernummer 20564614R

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Widerstandsfähigkeit durch nachträgliche Oberflächenverdichtung an der Schnittkante.

Lieferumfang:

5-teilig.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb