{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 1,4 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
Bezeichnung | 6118G | |
Eignung | _6118G | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Blechstärke (Lochblech) | 1,5-4 mm | |
Metallprofil (offen) | < 100 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588735 6118G | |
EAN / GTIN | 082472210958 | |
Herstellernummer | 210956118GR |