{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 4,3 mm | |
Blattlänge | 300 mm | |
Bezeichnung | 1411DF | |
Eignung | _1411DF | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 250 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob) | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588710 1411DF | |
EAN / GTIN | 3165140016285 | |
Herstellernummer | 2608654763 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1411DF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
28.05 CHF
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
212 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Blätter | 5 | 5 | 5 |
Bezeichnung | 1411DF | 922VF | 1222VF |
Blattlänge | 300 mm | 150 mm | 300 mm |
Sägeblattmaterial | BiM | BiM | BiM |
Zahnteilung | 4,3 mm | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Eignung | _1411DF | _922VF | _1222VF |
Produktart | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt |