{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 1,8 + 2,6 mm | |
Blattlänge | 300 mm | |
Bezeichnung | 1222VF | |
Eignung | _1222VF | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 250 mm | |
Antriebsmaschine | Säbelsäge | |
Schnittart | gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588610 1222VF | |
EAN / GTIN | 4045197726865 | |
Herstellernummer | 588610 1222VF |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1222VF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
131 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
130 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Blätter | 5 | 5 |
Bezeichnung | 1222VF | 922VF |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | Holz mit Metall |
Sägeblattmaterial | BiM | BiM |
Schnittart | gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt | gerader Schnitt fein |
Zahnteilung | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Produktart | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt |