Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T301CHM-E

Artikel-Nr.: 588525 T301CHM-E
Setpreis 3 Stück (CHF 11.60 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: mineralische Werkstoffe
  • Plattenstärke (Kunststoff): 5-65
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3,3 mm
Blattlänge 117 mm
Bezeichnung T301CHM
Eignung _T301CHM
optimiert für Werkstoff mineralische Werkstoffe
Plattenstärke (Kunststoff) 5-65 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 3
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588525 T301CHM-E
EAN / GTIN 4059952537900
Herstellernummer 2608900566
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit optimierter Zahngeometrie für saubere Schnitte in Kunststoff. Aufnahme Einnockenschaft.
Hartmetall-Zahnleiste, höchste Standzeit in mineralischen Werkstoffen (Corian®, Varicor®).

Lieferumfang:

3-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb