Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T108BHM-E

Artikel-Nr.: 588525 T108BHM-E
Setpreis 3 Stück (CHF 8.13 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: faserverstärkte Kunststoffe
  • Plattenstärke (Kunststoff): 2-20
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 2,2 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T108BHM
Eignung _T108BHM
optimiert für Werkstoff faserverstärkte Kunststoffe
Plattenstärke (Kunststoff) 2-20 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 3
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588525 T108BHM-E
EAN / GTIN 4059952537894
Herstellernummer 2608900565
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter mit optimierter Zahngeometrie für saubere Schnitte in Kunststoff. Aufnahme Einnockenschaft.
Hartmetall-Zahnleiste, höchste Standzeit in harten und abrasiven Materialien z.B. faserverstärkte Kunststoffe (CFK, GFK).

Lieferumfang:

3-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb